Motion
HP5705-6IN MTW

REXNORD INC
HP5705-6IN MTW

81416723 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #02870973
No. Fabricante HP5705-6IN MTW
Precio60.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5705-6IN MTW

81416723 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #02870973
No. Fabricante HP5705-6IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.00/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Número de cadena
    5705
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81416723 HP5705-6 MTW
  • HP5705 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins