Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosOTS
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992007073
- Protección UVProporciona protección UV