Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango13.0000 pulg.
- Espacio para la cabeza14.6300 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1.2100 pulg.
- Tirar para levantar carga completa51 lb
- Elevación estándar10 pies
Detalles
- Detalles adicionalesEl polipasto accionado por palanca CM Series 653 cuenta con un mango corto y un esfuerzo mínimo de tracción de la palanca combinado con acero resistente de alta calidad para aplicaciones de tiro, estiramiento y elevación de cuartos de distancia. Este elevador de palanca es ideal para una amplia gama de aplicaciones en operaciones de construcción, industriales y de planta.
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaAcero chapado en zinc
- Clasificación de servicio del elevador10.5100 pulg.
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927653164
- Distancia de elevación máxima10 pies
- Recuperando1
- Serie653
- UPC_NO043927614196
- Capacidad de peso1-1/2 toneladas
Descripción general
- CAPACIDADES Y ELEVACIÓN Capacidades de 3/4, 1, 1-1/2 y 2 toneladas (nuevo mango más corto). Capacidades de 3 y 6 toneladas (asa estándar). Métrica clasificada. Elevador estándar de hasta 2 pies. DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL Lleve este robusto polipasto a cualquier parte. Fácil transporte y montaje en los espacios de trabajo más pequeños. EMPUÑADURA MÁS CORTA EN UNIDADES DE 3/4 Y 1-1/2 TON Rediseñada para ser más ligera y compacta para facilitar el uso e incluso para aplicaciones con menos espacio para la cabeza, con una longitud del mango más corta y un peso optimizado. CADENA GRATUITA La función de cadena libre con una sola mano permite una rápida recogida y colocación de la cadena de holgura. Diseñado para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga. 36˚ EMPUÑADURA GIRATORIA La rotación completa del mango permite opciones de aparejo versátiles cuando se trabaja en espacios confinados. DISEÑO RESISTENTE El cuadro y la cubierta del engranaje de acero estampado resistentes a los impactos soportan un uso riguroso repetido. CREADA PARA DURAR La cadena de acero endurecido chapado en zinc proporciona resistencia y una mayor vida útil de la cadena, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad y mayor durabilidad. CONTROL DE CARGA POSITIVO El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para una colocación de carga positiva. CONTROL DE CARGA El diseño de doble trinquete garantiza que un trinquete siempre estará enganchado para un control de carga fiable. SAFE & SECURE Los robustos cierres de seguridad forjados estándar de alta resistencia en los ganchos proporcionan un acoplamiento de carga positivo y seguro. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Acabado de recubrimiento en polvo estándar para una protección adicional contra la corrosión cuando se trabaja en ambientes hostiles. EMPUÑADURA DE GOMA NO DESLIZABLE El cómodo agarre de goma proporciona protección adicional contra el deslizamiento. CUMPLE CON LA GARANTÍA DE B3.21 5 AÑOS DE ASME