Motion
J1196-A
Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 3/4 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02871010
No. Fabricante J1196-A
Precio26.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 3/4 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02871010
No. Fabricante J1196-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-19/64 x 1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Peso
    0.43 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062736
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1196-A WR CAJA PARA RATAS 5/8 X 3/4 12 P
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
  • El anillo de retención integrado en cada rueda de trinquete añade velocidad y comodidad para una gran accesibilidad
  • Menor longitud para acceder a espacios de trabajo confinados
  • La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad
  • La llave se autoalinea con el dispositivo de fijación
  • El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo