Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/2 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-11/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto23/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-11/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13/16 pulg.
- En general Longitud11-7/8 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679073930
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
- Los tamaños fraccionarios de 11/32" y más pequeños, y los tamaños de 1-5/16" y más grandes no tienen la característica ASD
- Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto: las ranuras de bloqueo patentadas ayudan a evitar que la llave se deslice fuera del sujetador al girar
- Las superficies arqueadas están diseñadas para extender las fuerzas de contacto sobre un área mayor, lo que significa que las cargas se mantienen fuera de las esquinas del sujetador, lo que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
- Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
- Ideal para usar en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
- El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo de los sujetadores, ayuda a prolongar la vida útil de los sujetadores y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados