Motion
ZT6511578 1 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 1.9375 pulg., hierro fundido, tornillo de sujeción doble, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02871040
No. Fabricante ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio1,098.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 1.9375 pulg., hierro fundido, tornillo de sujeción doble, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02871040
No. Fabricante ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,098.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Peso
    10.8 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT6511578
  • Número de Upc del fabricante
    793699507867
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    793699507867

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT6511578 HD T-U BLK con HD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos