Motion
SS1844 SS-1IN

Rexnord (RRX)
SS1844 SS-1IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.0000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #02871044
No. Fabricante SS1844 SS-1IN
Precio152.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SS1844 SS-1IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.0000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #02871044
No. Fabricante SS1844 SS-1IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio152.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.09 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.9 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    SS
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    SS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699272604

Descripción general

Descripción del fabricante
81419221 1844SS K1
  • SS1844 1 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates