Motion
X400315
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT40 , calibre 3.9375 , diámetro externo de 7.1250 in, LTB 2.8125 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02871081
No. Fabricante X400315
Precio181.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT40 , calibre 3.9375 , diámetro externo de 7.1250 in, LTB 2.8125 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02871081
No. Fabricante X400315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT40
  • Brida exterior Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8125 pulg.
  • Peso
    11.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Capacidad de par
    1200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
X400315 PXT40B 3 15/16 XT CASQUILLO CON PERNO
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg. por pie
  • Autoasentamiento: no es necesario golpear el casquillo
  • Menos movimiento axial: reduce la tensión del disco terminal y se asienta más rápido
  • La alta fuerza de sujeción elimina la necesidad de una llave de paso en los no variadores
  • Pernos con el mismo espacio para una extracción uniforme
  • Más material en el barril
  • Enganche del buje de longitud completa
  • La deflexión de la brida almacena el par de torsión de la tripulación de las tapas para el asiento mientras está en funcionamiento
  • Fácil extracción
  • Llaves de tamaño completo en orificios máximos para tamaño 50 y mayores

También puede gustarle