Motion
T503LSS100

TSUBAKI (UST)
T503LSS100

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 503 / 1 in, material de acero inoxidable, longitud de 100 pies
Artículo MI #02871324
No. Fabricante T503LSS100
Precio212.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T503LSS100

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 503 / 1 in, material de acero inoxidable, longitud de 100 pies
Artículo MI #02871324
No. Fabricante T503LSS100
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
Precio212.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    503 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Altura de la placa
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    503 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Bloque
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039219947

Descripción general

Descripción del fabricante
T503LSS100 CADENA DE BLOQUE
  • La cadena de bloques laminada se utiliza en aplicaciones de carga ligera y baja velocidad.
  • La cadena está fabricada íntegramente en acero inoxidable 304 .
  • Disponible en una variedad de tamaños y reemplaza directamente a la cadena de bloque sólido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos