Motion
OH 3148 H

SKF
OH 3148 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 172 mm, Tamaño de rosca Tr240x4
Artículo MI #02871365
No. Fabricante OH 3148 H
Precio5,715.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3148 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 172 mm, Tamaño de rosca Tr240x4
Artículo MI #02871365
No. Fabricante OH 3148 H
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
Precio5,715.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    11.8110 pulg.
  • En general Longitud  
    172 mm
  • Ancho general
    6.7717 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    Tr240x4
  • Peso
    36.33 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22248, 23148
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 48E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB48)
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM48T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB48
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577062116

Descripción general

Descripción del fabricante
OH3148H ADAPTADOR