Motion
SNL 3148

SKF
SNL 3148

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02871374
No. Fabricante SNL 3148
Precio12,688.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 3148

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02871374
No. Fabricante SNL 3148
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
Su precio$12,688.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    240 mm
  • Ancho de la base
    10.04 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.6200 pulg.
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    220 mm
  • En general Altura  
    474 mm
  • En general Longitud  
    700 mm
  • En general Ancho  
    310 mm
  • Peso
    412.04 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23148CCK/W33, C3148 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571680514

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 3148 HSG.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos