Motion
Dayflex® MG-V 1.5 pulg. x 50 pies

Flexaust
Dayflex® MG-V 1.5 in x 50 ft

Manguera de ducto - 1.500 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de PVC gris reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo, material de PVC, 15.00 psi
Artículo MI #02871433
No. Fabricante Dayflex® MG-V 1.5 in x 50 ft
Precio3.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Dayflex® MG-V 1.5 in x 50 ft

Manguera de ducto - 1.500 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de PVC gris reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo, material de PVC, 15.00 psi
Artículo MI #02871433
No. Fabricante Dayflex® MG-V 1.5 in x 50 ft
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
Precio3.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.625 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    0.23 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de la cabina, refrigeración de la placa de circuitos, simuladores de vuelo, equipo de aseo de mascotas y animales, impresión, ventilación del casco de carreras, aspiradoras residenciales, manguera elástica, ventilación
  • Color
    Gris
  • Relación de compresión
    1.6:1
  • Construcción
    Manguera de PVC gris reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MGV-R150050G-R
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero con resorte recubierto
  • Serie
    Dayflex® MG-V
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -10 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, polvo, humos, materiales
  • Presión de trabajo
    15.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MGV-R150050G-R 1-1/2" ID MG-V PVC
  • Ligero y flexible
  • Buena resistencia química
  • Opción popular para la industria del cuidado de pisos y aplicaciones de vacío industrial general
  • Puños disponibles
  • Otros colores disponibles
  • Disponible en versión elástica (MG-Stretch)
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo