Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM3, M5 estándar
Detalles
- MediciónEntrada de medidor
- Tipo de tuberíaCodo
- Rosca estándarMedidor en
Descripción general
- Especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
- Disponible con puertos PT o NPT
- Accesorios de un solo toque
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
- Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie