Motion
D6B UJ 1/2X1/2

Lovejoy
D6B UJ 1/2X1/2

68514444033 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.5000 in, DE de 1.0000 in, 3.3800 in de longitud, acero
Artículo MI #02871537
No. Fabricante D6B UJ 1/2X1/2
Precio171.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D6B UJ 1/2X1/2

68514444033 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.5000 in, DE de 1.0000 in, 3.3800 in de longitud, acero
Artículo MI #02871537
No. Fabricante D6B UJ 1/2X1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.5600 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Altura del pasador
    1.6800 pulg.
  • Código de talla
    D-6B
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-6
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    1560 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144440334

Descripción general

Descripción del fabricante
D6B-UJ-1/2X1/2
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo