Motion
D-93AZ

SMC
D-93AZ

Reed en línea 2 Cable directo
Artículo MI #02871574
No. Fabricante D-93AZ
Precio31.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-93AZ

Reed en línea 2 Cable directo
Artículo MI #02871574
No. Fabricante D-93AZ
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
Precio31.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    7 mm
  • Longitud total
    29 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    115 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-93AZ, 2-WIRE, LED, SS PROX SWITC

También puede gustarle