Motion
41575

Ridgid
41575

Aceite de corte - Tipo: Corte, 5 gal, lata
Artículo MI #02871651
No. Fabricante 41575
Precio393.45 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
41575

Aceite de corte - Tipo: Corte, 5 gal, lata
Artículo MI #02871651
No. Fabricante 41575

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio393.45 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    -44 °C
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Peso total
    42 lb
  • Tamaño
    5 galones
  • Gravedad específica
    1.03
  • Peso
    42.50 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Roscado
  • Aplicación
    Aceite para cortar roscas
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Enfría roscas y tuberías durante el funcionamiento • Acelera la eliminación de metales • Libre de cloro y otros halógenos • PCB y metales pesados
  • Punto de inflamación
    350 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Olor leve
  • Número de Upc del fabricante
    0095691415752
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Ridgid
  • Aplicación del material
    Metales
  • Tipo de aceite
    Corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Nu-Clear
  • Nombre/número comercial
    Ridgid Nu-Clear
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    0095691415752
  • Viscosidad
    43 mm2

Descripción general

Descripción del fabricante
41575 ACEITE NU-CLEAR 5GAL
  • Enfría las roscas y la tubería durante el funcionamiento
  • Acelera la eliminación de metal
  • Sin cloro ni otros halógenos
  • PCB y metales pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo