Motion
UCFC209-45MM

PEER Bearing
UCFC209-45MM

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 45 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sellos R-Seals
Artículo MI #02872001
No. Fabricante UCFC209-45MM
Precio148.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCFC209-45MM

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 45 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sellos R-Seals
Artículo MI #02872001
No. Fabricante UCFC209-45MM
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
Su precio$148.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    132.20 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.2031 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • En general Altura  
    2.0472 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3125 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.1390 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590110100
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC209-45 mm
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106021773

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC209-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo