Motion
81134-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02872003
No. Fabricante 81134-TV
Precio4,240.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02872003
No. Fabricante 81134-TV
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
Precio4,240.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    7.77 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    GS81134, WS81134
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico axial 811, dirección única, que comprende K811, GS, WS
  • Capacidad de carga dinámica
    80935.252 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310000 lbf
  • Serie
    811
  • Capacidad de carga estática
    310251.799 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4012802030907

Descripción general

Descripción del fabricante
81134-TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo