Motion
J1195-A
Llave de trinquete - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02872147
No. Fabricante J1195-A
Precio29.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02872147
No. Fabricante J1195-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-13/32 x 1-37/64 pulg.
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Peso
    0.51 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062712
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1195-A WR CAJA PARA RATAS 3/4 X 7/8 12 P
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
  • El anillo de retención integrado en cada rueda de trinquete añade velocidad y comodidad para una gran accesibilidad
  • Menor longitud para acceder a espacios de trabajo confinados
  • La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad
  • La llave se autoalinea con el dispositivo de fijación
  • El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo