Motion
J6017B
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 120 a 600 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02872161
No. Fabricante J6017B
Precio1,209.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 120 a 600 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02872161
No. Fabricante J6017B
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
Precio1,209.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    41-11/64 pulg.
  • Peso
    15.40 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    2 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 120 a 600 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    1440 a 7200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 163.2 a 816 N-m
  • UPC_NO
    662679134624
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6017B LLAVE DINAMOMÉTRICA GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo