Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total41-9/16 pulg.
- Peso16.24 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula4 N-m
- Medición de la escalaSistema métrico
- Rango de par (pies-lbs)De 118 a 590 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1416 a 7080 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 160.5 a 802.4 N-m
- UPC_NO662679130190
- Tipo de llaveMicrómetro