Motion
J6022B
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1 pulg., 140 a 700 ft-lbs, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02872164
No. Fabricante J6022B
Precio1,418.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1 pulg., 140 a 700 ft-lbs, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02872164
No. Fabricante J6022B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,418.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    46-27/32 pulg.
  • Peso
    20.94 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    2 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 140 a 700 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    1680 a 8400 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 190.4 a 952 N-m
  • UPC_NO
    662679132026
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6022B LLAVE DINAMOMÉTRICA GRANDE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo