Motion
PCM 303420 M

SKF
PCM 303420 M

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 34 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02872187
No. Fabricante PCM 303420 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 303420 M

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 34 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02872187
No. Fabricante PCM 303420 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    20 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    POM
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571347448

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM303420M CASQUILLO