Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total126.5 mm
- Longitud total118 mm
- Ancho general80.5 mm
- Peso744 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Tipo de puerto de entrada3/8 (placa terminal) NPT hembra roscado
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de puerto de salida1/4 NPT hembra roscado
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba217 psi
- Ajustar rango de presión7.30 a 123 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de suministroSuministro centralizado
- Rosca estándarNPT