Motion
FYTB 25 FM

SKF
FYTB 25 FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02872419
No. Fabricante FYTB 25 FM
Precio219.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTB 25 FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02872419
No. Fabricante FYTB 25 FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    99 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    42.5 mm
  • Longitud total Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316571047737
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 205
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    AFTB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571047737

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTB25FM COJINETE