Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total93 mm
- Longitud total225.5 mm
- Ancho general93 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla32 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasAmortiguador integrado, mecanismo de bloqueo
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de construcción de varillaTipo de rodillo
- Material del rodilloAcero