Motion
LHS16L
LHS - Rodamiento de extremo de barra de codo derecho roscado hembra - Tamaño de la rosca: M22 x 1.5, Diámetro del orificio: 22 mm
Artículo MI #02872506
No. Fabricante LHS16L
Precio129.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LHS - Rodamiento de extremo de barra de codo derecho roscado hembra - Tamaño de la rosca: M22 x 1.5, Diámetro del orificio: 22 mm
Artículo MI #02872506
No. Fabricante LHS16L
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
Su precio$129.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    28.58 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    40 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    64 mm
  • Diámetro exterior máximo
    40 mm
  • Altura total
    84 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    35.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    LHS
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557036088

Descripción general

Descripción del fabricante
LHS16L EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle