Motion
SSUCP206-19

PEER Bearing
SSUCP206-19

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02872521
No. Fabricante SSUCP206-19
Precio429.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SSUCP206-19

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02872521
No. Fabricante SSUCP206-19
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
Precio429.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590309894
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC206-19
  • Tipo de sello
    Goma de silicona con cabestrillo de acero inoxidable aprobada por la FDA
  • Serie
    SUJECIÓN
  • UPC_NO
    1200106797302

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP206-19B-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo