Motion
10039

Ansell
10039

Delantal de laboratorio desechable KleenGuard: material de polipropileno, cierre a presión frontal, muñecas abiertas, color blanco, tamaño extra grande
Artículo MI #02872562
No. Fabricante 10039
Precio7.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
10039

Delantal de laboratorio desechable KleenGuard: material de polipropileno, cierre a presión frontal, muñecas abiertas, color blanco, tamaño extra grande
Artículo MI #02872562
No. Fabricante 10039
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
Precio7.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, ISO 13938-1, IST 100.2, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    2
  • Línea de productos
    A20
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Resistencia
    Partículas secas
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
10039 REVESTIMIENTO DE LABORATORIO BLANCO
  • Tejido SMS de barrera MICROFORCE* transpirable y patentado
  • Material antiestático que cumple con NFPA 99
  • Cierre frontal con corchetes, un bolsillo en el pecho y un bolsillo en la cadera
  • Color: blanco

También puede gustarle