Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Profundidad general3.6250 pulg.
- En general Altura4.7813 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
- Peso38.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoSin
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316570381924
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial69900 lbf
- Tipo de selloSello Tri-Gard
- SerieFYRP
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO7316570381924
Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos están montadas, engrasadas y listas para montarse, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación o daños en el cojinete durante la instalación
- Las unidades de cojinetes se pueden utilizar con ejes de grado comercial y se encuentran fácilmente en el eje apretando los tornillos de fijación (enroscados) en el collar de montaje o el collar de bloqueo
- La base de la carcasa está reforzada con nervaduras y el área alrededor de los orificios de los pernos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de grietas causadas por el apriete excesivo de los pernos de fijación
- Con las unidades de cojinetes de rodillos de pulgadas SKF , los costes logísticos se reducen, ya que solo hay una pieza que pedir, almacenar y montar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.