Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8060 pulg.
- Anchura del cabezal0.3370 pulg.
- Ángulo de desalineación15 o
- Altura total1.9650 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.072 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial4860 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieASM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029017568