Motion
PWTR2052-2RS

INA (Schaeffler)
PWTR2052-2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #02872763
No. Fabricante PWTR2052-2RS
Precio227.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
PWTR2052-2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #02872763
No. Fabricante PWTR2052-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$227.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643212007

Descripción general

Descripción del fabricante
PWTR2052-2RS-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo