Motion
P21614M85
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #02872765
No. Fabricante P21614M85
Precio5,303.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #02872765
No. Fabricante P21614M85
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
Precio5,303.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.786 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.896 pulg.
  • Peso
    224.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    216
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672590921

Descripción general

Descripción del fabricante
P216-14M-85-J SPROCKET HTD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle