Motion
24130  CCK30/C2LW33VG004

SKF
24130 CCK30/C2LW33VG004

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2L
Artículo MI #02873928
No. Fabricante 24130 CCK30/C2LW33VG004
Price$4,889.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24130 CCK30/C2LW33VG004

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2L
Artículo MI #02873928
No. Fabricante 24130 CCK30/C2LW33VG004
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
Su precio$4,889.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    250 mm
  • Overall Width  
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    42.84 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2, característica de especificación
  • Capacidad de carga dinámica
    236949 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577650528
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    343958 lbf
  • UPC_NO
    7316577650528

Descripción general

Descripción del fabricante
24130 CCK30/C2L W33 VG004
  • Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2, característica de especificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron