Motion
23984CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02874060
No. Fabricante 23984CAMKC3P55W507
Precio35,627.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02874060
No. Fabricante 23984CAMKC3P55W507
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
Precio35,627.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    151.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    795000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176692871
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1300000 N
  • UPC_NO
    029176692871

Descripción general

Descripción del fabricante
23984CAMKC3P55W507