Especificaciones
Dimensiones
- Altura total60.3 mm
- Longitud total121.4 mm
- Ancho general46 mm
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.64 (P a A/B) Cv, 0.66 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (ranura)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto interno
- Tiempo de respuesta25 ms
- SerieSV
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideConector M12
- Consumo de energía del solenoide0.65 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.4 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2.8 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Válvula única, tipo subplaca
- Protección IP67
- Fluido: aire
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF