Motion
SK-2-1/4

DODGE
SK-2-1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-1/4 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02874337
No. Fabricante SK-2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SK-2-1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-1/4 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02874337
No. Fabricante SK-2-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de Upc del fabricante
    775829123062
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    775829123062

Descripción general

Descripción del fabricante
SK-2-1/4 5/8 X 5/16 KW
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso