Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio2 pulg.
- Altura total6.28 pulg.
- Longitud total5.16 pulg.
- Ancho general5.38 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso3.96 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Rango de temperatura ambiente0-150 °F
- Material del cuerpoAluminio
- Voltaje de bobina120/60, 110/50 V CA
- Material del diafragmaHytrel
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv53 Cv
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Número de solenoides1
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0-150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Kits de reconstrucción322108
- Bobina de repuesto238610-032
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Tipo de bobina del solenoideRHMXX
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Rosca estándarNPT
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Descripción general
- Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
- La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
- Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
- NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
- Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
- Piloto remoto o integral