Motion
G36-P2-N01-X30

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-N01-X30

MANÓMETRO
Artículo MI #02874789
No. Fabricante G36-P2-N01-X30
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-N01-X30

MANÓMETRO
Artículo MI #02874789
No. Fabricante G36-P2-N01-X30
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
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    37.5 mm
  • Peso
    53 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.5 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    0.2 MPa, 30 psi
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G36-P2-N01-X30
  • Manómetro de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno