Motion
NU 1021 ML

SKF
NU 1021 ML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02874861
No. Fabricante NU 1021 ML
Precio1,464.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1021 ML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02874861
No. Fabricante NU 1021 ML
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
Su precio$1,464.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.24 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577727831
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316577727831

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1021 ML
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"