Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa7.97 pulg.
- Longitud de la carcasa14.17 pulg.
- Ancho de la carcasa8.72 pulg.
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante632B
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/4 pulg.
- Relación6.3:1
- Peso61 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónDoble