Motion
20X28X4
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 28 mm de diámetro exterior, ancho total de 4 mm, diseño HM4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02878028
No. Fabricante 20X28X4
Precio14.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 28 mm de diámetro exterior, ancho total de 4 mm, diseño HM4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02878028
No. Fabricante 20X28X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HM4
  • Tipo de diseño
    HM4
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    085311226776
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 20X28X4 HM4 R
  • Carcasa metálica con junta nasal
  • Goma en la cara y la pared interior
  • Sin carga de primavera
  • Sello de una sola boquilla.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo