Motion
NS5936-24T  1-1/4IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS5936-24T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5936 de Rexnord"
Artículo MI #02878150
No. Fabricante NS5936-24T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio110.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5936-24T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5936 de Rexnord"
Artículo MI #02878150
No. Fabricante NS5936-24T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    28.2 mm
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Paso
    5.801 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5936
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699275711

Descripción general

Descripción del fabricante
614-107-3 NS5936-24T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 5930 con orificio 24Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs