Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.6875 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería110 / 6.000 pulg.
- Anchura interior2.1250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Longitud del pasador4.0938 pulg.
- Diámetro del rodillo1.2500 pulg.
- Resistencia a la tensión40000 pulg.
- Peso por pie6.3 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso110 / 6.000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, tratado con calor
- Número de catálogo del fabricante410351
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono, carcasa endurecida
- SerieCadena sin rodillo con casquillo de acero endurecido
- Estándares cumplidosASME B29.15M
- Capacidad de carga de trabajo6290 pulg-lb
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en 10ft hebras de aprroximato
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación