Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena14.6875 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería580 / 8.000 pulg.
- Anchura interior11.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.5000 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador14.3125 pulg.
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Resistencia a la tensión123000 pulg.
- Peso por pie19.4 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso580 / 8.000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, tratado con calor
- Número de catálogo del fabricante490115
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Material del pasadorCarbono medio, tratado con calor
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono
- SerieCadena de arrastre de acero soldado
- Estándares cumplidosASME B29.18M
- Capacidad de carga de trabajo20500 pulg-lb
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en 10ft hebras de aprroximato
- Pasadores redondos completos
- Cañón de dos piezas soldado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación