Motion
490100
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de arrastre de acero soldado, separación de 480 / 8.000 in, remachado, carbono medio
Artículo MI #02878212
No. Fabricante 490100
Precio103.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de arrastre de acero soldado, separación de 480 / 8.000 in, remachado, carbono medio
Artículo MI #02878212
No. Fabricante 490100
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
Su precio$103.61/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    14.5625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    480 / 8.000 pulg.
  • Anchura interior
    11.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Longitud del pasador
    14.3125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70000 pulg.
  • Peso por pie
    18.1 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    480 / 8.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio
  • Número de catálogo del fabricante
    490100
  • Material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material del pasador
    Carbono medio, tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono
  • Serie
    Cadena de arrastre de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    11700 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WD480 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en 10ft hebras de aprroximato
  • Pasadores redondos completos
  • Cañón de dos piezas soldado

También puede gustarle