Motion
400200
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 155 / 6.050 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #02878217
No. Fabricante 400200
Precio201.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 155 / 6.050 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #02878217
No. Fabricante 400200
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
Su precio$201.82/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.8750 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    155 / 6.050 pulg.
  • Anchura interior
    2.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1250 pulg.
  • Longitud del pasador
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    145000 pulg.
  • Peso por pie
    19 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    155 / 6.050 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    400200
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material del pasador
    Acero aleado, endurecido por inducción
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME E29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    17750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WHX155 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en 10ft hebras de aprroximato
  • Pasadores redondos completos
  • Clavos endurecidos por inducción

También puede gustarle