Motion
E4613L-60
Rodillo de eje activo Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02878331
No. Fabricante E4613L-60
Precio6,321.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de eje activo Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02878331
No. Fabricante E4613L-60
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
Precio6,321.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    69 pulg.
  • Dimensiones generales
    73.5 x 9.25 x 6 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    224 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Eje activo
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
E4613L-60 BW+15 PLANO EN DIRECTO 6"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle