Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.5000 pulg.
- Longitud total14.9500 pulg.
- Ancho general8.8800 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Consumo de aire71 cfm
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo87 dBa
- Potencia máxima0.85 CV
- Velocidad máxima50 rpm
- Par máximo164 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajeBase
- Número de álabes8
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.1040 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX
- Par a velocidad máx.1050 pulg./lb