Motion
MR5314EX COJINETE

LINK-BELT
MR5314EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02878655
No. Fabricante MR5314EX BEARING
Precio1,276.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR5314EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02878655
No. Fabricante MR5314EX BEARING
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
Precio1,276.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327056162
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327056162

Descripción general

Descripción del fabricante
MR5314EX COJINETE MR5314EX